Souvent achetés ensemble
Prix : 1 445,00 $
Les clients ont également été consultés
120 volts, 800 Watts et 8 ampères. En toute sécurité la chaleur & isoler de l’eau, produits chimiques, huiles, produits alimentaires &. Le BH55PRO est livré en standard avec un contrôleur thermostatique numérique permettant à l’utilisateur de composer dans la température de la couverture appropriée qui transforme la couverture sur et hors dans +/-2° F, de la température désirée. Le BH55-Pro est le meilleur radiateur tambour disponible pour maintenir une chaleur précise de la température ambiante jusqu'à 145° F. Avec le BH55-PRO, vous obtenez le tambour plus précis et cohérent, système de chauffage dans sa catégorie. UL/CSA conforme. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 dans
- Hauteur 3/4 po (91,44 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 82 in (208,28 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Kilowatts 0,80 kW
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 8 A
- Puissance en watts 800 W
- Type Chauffage de couverture à température réglable
- Pour une utilisation avec Gallon 55 Poly ou un fût en acier
- Ampères élevés 8 A
- Matériau Fibre de carbone
- Type de fiche NEMA 5-15
- Tension 120 V
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Watts haute 800 W
- Température d’exposition maximale 145 ° F
- Marque Powerblanket
- Température maximale 145 ° F
- Numéro de référence du fabricant BH55PRO
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
-
Powerblanket
-
Powerblanket
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jesse Peterson
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Minuscule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai vu cette couverture et pensé que ce serait formidable préchauffer un tonneau d’eau avant de l’utiliser. Cette chose est beaucoup trop lente, qu'il a fallu près de 9 heures à la chaleur jusqu'à 55 gallons d’eau de la 76f à 115f. Je pense qu’il fait le travail, il est destiné à faire juste ne pas adapté à ce qu’il faut pour réchauffer de temps sont trop lents et il n’y a nulle part pour obtenir ces informations, j’ai appelé Global industriel et la m’a envoyé la littérature et l’information des entreprises et la société ne pourraient pas me donner un temps de chauffage graphique. -
Reviewer : Bubba
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très lent -
Reviewer : Blade5
Date de : Décembre 29, 2011
Votre commentaire :
Grand petit isolés chauffage avec thermostat contrôle pour thermostat millimétrées pour nos presses lorsqu’il faut chauffer rapidement nos tambours sans les brûler le produit.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la classification électrique pour élément #B381674 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il s’agit de la classe 1 Div. 2 T4.
-
Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V
Article nº : B1222428
Pas encore évalué
329,95 $
Couverture chauffante à tambour isolé Powerblanket®, capacité de 55 gallons 145 ° F réglable
1445,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires