Prix : 23,25 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 23,25 $ ch.
- Acheter 4+ 21,50 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Évaporateur ventilateur moteur utilisé sur plusieurs modèles de Whirlpool®. Conçu pour rencontrer ou excéder les spécifications OEM.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Remplacement direct
Poids &Dimensions
- Largeur 5,5 po (13,97 cm)
- Longueur d’axe 3/4 en
- Taille de la pile 1/2 en
- Diamètre de l’arbre 1/8 en
- Poids 1,09 lbs (.5 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Tension 120 V
- RPM nominal 3000
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible Whirlpool W10189703, W10208121, 4389146, 8170682
- Marque SUPCO
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,135A FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- Code de conception Phase auxiliaire
- hertz 50/60 Hz
- Protection thermique Impédance
- Numéro de référence du fabricant SM9703
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SM9703 Remplace le moteur du ventilateur évaporateur réfrigérateur Whirlpool W010189703 60 HZ 120V 3/4" arbre
23,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit