Prix : 319,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 70ºC (158ºF) max ambiante
- Approuvé UL/CSA isolation classe F
- Haute température UL/CSA approuvés limiteur de surcharge
- Garantie limitée de 3 ans à compter de la date code de date de fabrication, ou 2 années suivant
- la date d’installation
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 6 in (15,24 cm)
- Longueur moins d’arbre 3,99 po (10,13 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 825
- Cadre 48
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FSE1018SF
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FSE1018SF, manchon de 1/6 HP 825 tr/min moteur HeatMaster 208-230 Volts
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit