Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteur Baldor-Reliance à CVC, RM3157A, 3 PH, 2 HP, 208-230/460 V, 1725 tr/min, OPSB, 56 H Frame

Produit réel peut différer de l’image affichée

Moteur Baldor-Reliance à CVC, RM3157A, 3 PH, 2 HP, 208-230/460 V, 1725 tr/min, OPSB, 56 H Frame

Article nº : WBB909991

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 255,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EHM3116T-8, 3 PH, 1 HP, 200 V, 1760 tr/min, OPSB, 143T cadre

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EHM3116T-8, 3 PH, 1 HP, 200 V, 1760 tr/min, OPSB, 143T cadre

Moteur Baldor-Reliance à CVC, AOM3542, 3 PH, 0,75 HP, 208-230/460 V, 1725 RPM, TEAO, 56 Frame

Moteur Baldor-Reliance à CVC, AOM3542, 3 PH, 0,75 HP, 208-230/460 V, 1725 RPM, TEAO, 56 Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EHM2523T-8, 3 PH, 15 HP, 200 V, 1765 tr/min, OPSB, 254T cadre

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EHM2523T-8, 3 PH, 15 HP, 200 V, 1765 tr/min, OPSB, 254T cadre

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4107T-G, 3 PH, 25 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 284TS Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4107T-G, 3 PH, 25 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 284TS Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4108T-G, 3 PH, 30 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 286TS Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4108T-G, 3 PH, 30 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 286TS Frame

EHM3116T moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1740 tr/min, 3PH, 60HZ, 143, 3520 M, OPSB, F1

EHM3116T moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1740 tr/min, 3PH, 60HZ, 143, 3520 M, OPSB, F1

3 AIR OVERHP, 1725 tr/min, 3PH, 60HZ, AOM3611T moteur Baldor-Reliance, 182 t, 3620M

3 AIR OVERHP, 1725 tr/min, 3PH, 60HZ, AOM3611T moteur Baldor-Reliance, 182 t, 3620M

Baldor-Reliance Motor AOM3607T, 1,5HP, 1140 tr/min, 60 HZ, 3PH, 182, 3617 M, TEAO, t F

Baldor-Reliance Motor AOM3607T, 1,5HP, 1140 tr/min, 60 HZ, 3PH, 182, 3617 M, TEAO, t F

AOM3614T moteur Baldor-Reliance, 2HP, 1140 RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3623 M, TEAO, F1

AOM3614T moteur Baldor-Reliance, 2HP, 1140 RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3623 M, TEAO, F1

Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.

Fonctionnalités
  • Base en acier de forte épaisseur
  • Roulements à billes
  • Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
  • Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
Application (s)
  • Chauffage, moteurs de ventilateur et le ventilateur de ventilation et climatisation.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11,125 po (28,26 cm)
  • Longueur 12,42 po (31,55 cm)
  • Hauteur 8,75 po (22,23 cm)
  • Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
  • Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
  • Taille du cadre 56H
  • Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
  • Longueur moins d’arbre 16,5 po (41,91 cm)
  • Poids 40 lbs (18,18 kg)

Détails du produit

  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Puissances en chevaux 2 HP
  • Is_Motor Oui
  • Devoir Continue
  • Phase 3
  • Enceinte OPSB
  • Efficacité à pleine charge 81,5 
  • Marque Baldor-Reliance
  • Type de roulement Ball
  • Ampères à pleine charge 6-5,8/2,9 FLA
  • Code de conception B
  • Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
  • Protection thermique Automatique
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant RM3157A
  • Nombre de vitesses 1
  • Emplacement de montage Résiliente
  • Rotation CCW/CW °
  • Température ambiante 40 ° C
  • Classe d’isolation B
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Tension 208-230/460 V
  • Cadre 56H
  • RPM nominal 1725
  • Facteur de service 1,15 

Conformité et certifications

  • Certifications CSA ; UR
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
Moteur Baldor-Reliance à CVC, RM3157A, 3 PH, 2 HP, 208-230/460 V, 1725 tr/min, OPSB, 56 H Frame

Moteur Baldor-Reliance à CVC, RM3157A, 3 PH, 2 HP, 208-230/460 V, 1725 tr/min, OPSB, 56 H Frame

Article nº : WBB909991