Prix : 11,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rotom 145B, 145-174MFD, 110/125V, Départ, Ronde
Ces condensateurs de démarrage des moteurs sont secs, électrolytiques, non polarisé types pour un usage intermittent dans les circuits de démarrage de moteur AC. Les cas rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile de résine phénolique moulée ou en plastique. Ils ont des terminaux à double lame standard.
Évalué 3 secondes de départ.
20 départs par heure.
Plage de température de fonctionnement : 40 à 65 oC (-40 à 149 oF).
Rencontrer ou dépasser electronic Industries Association (EIA).
Norme RS-463 type 2.
Hertz: 50/60.
UL reconnu et CUL approuvé.
Ces condensateurs de démarrage des moteurs sont secs, électrolytiques, non polarisé types pour un usage intermittent dans les circuits de démarrage de moteur AC. Les cas rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile de résine phénolique moulée ou en plastique. Ils ont des terminaux à double lame standard.
Évalué 3 secondes de départ.
20 départs par heure.
Plage de température de fonctionnement : 40 à 65 oC (-40 à 149 oF).
Rencontrer ou dépasser electronic Industries Association (EIA).
Norme RS-463 type 2.
Hertz: 50/60.
UL reconnu et CUL approuvé.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1,77 po (4,5 cm)
- Largeur 2,8 po (7,11 cm)
- Diamètre 1,77 po (4,5 cm)
- Hauteur 4,33 po (11 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Matériel du boîtier Résine phénolique
- Tension 110/125 V
- Type Condensateur de démarrage
- Marque Rotom
- Terminal Type Raccord rapide mâle
- Microfarads 145-174 mfd
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 145B
- Forme Rond
Conformité et certifications
- Certifications UL et cUL
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : david
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne très bien -
Reviewer : HOWARD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit, un service rapide ! -
Reviewer : Larry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La partie que j’ai commandé était la bonne et a été reçue en temps opportun.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Condensateur de démarrage Rotom 145B, 145-174MFD, 110/125 V, rond
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit