Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rotom 216D, 216-259MFD, 330V, Départ, Ronde
Ces condensateurs de démarrage des moteurs sont secs, électrolytiques, non polarisé types pour un usage intermittent dans les circuits de démarrage de moteur AC. Les cas rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile de résine phénolique moulée ou en plastique. Ils ont des terminaux à double lame standard.
Évalué 3 secondes de départ.
20 départs par heure.
Plage de température de fonctionnement : 40 à 65 oC (-40 à 149 oF).
Rencontrer ou dépasser electronic Industries Association (EIA).
Norme RS-463 type 2.
Hertz: 50/60.
UL reconnu et CUL approuvé.
Made in USA.
Ces condensateurs de démarrage des moteurs sont secs, électrolytiques, non polarisé types pour un usage intermittent dans les circuits de démarrage de moteur AC. Les cas rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile de résine phénolique moulée ou en plastique. Ils ont des terminaux à double lame standard.
Évalué 3 secondes de départ.
20 départs par heure.
Plage de température de fonctionnement : 40 à 65 oC (-40 à 149 oF).
Rencontrer ou dépasser electronic Industries Association (EIA).
Norme RS-463 type 2.
Hertz: 50/60.
UL reconnu et CUL approuvé.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1,77 po (4,5 cm)
- Largeur 2,8 po (7,11 cm)
- Diamètre 1,77 po (4,5 cm)
- Hauteur 2,56 po (6,5 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Tension 330 V
- Matériel du boîtier Résine phénolique
- Type Condensateur de démarrage
- Marque Rotom
- Terminal Type Raccord rapide mâle
- Microfarads 216-259 mfd
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 216D
- Forme Rond
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rotom 216D, 216-259MFD, 330 V, condensateur de démarrage, rond
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit