Prix : 10,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rotom 2DV, 2MFD, 440V, Course, Ovale
- UL et CUL approuvé
- En boîte individuelle
- Cas de métal
- Film métallisé
- Huile
- Huile de PCB non
- Bornes isolées
- Hertz : 50/60
Poids &Dimensions
- Diamètre 1,97 po (5 cm)
- Hauteur 3,54 po (8,99 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Tension 440 V
- Matériel du boîtier Métal
- Type Exécutez le condensateur
- Marque Rotom
- Terminal Type Raccord rapide mâle
- Microfarads 2 mfd
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 2DV
- Forme Ovale
Conformité et certifications
- Certifications UL et cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la température nominale ?
Question posée par : Anna, 22 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 22, 2016
Cote de température exacte n’est pas disponible, mais il faudra plus de chaleur que le moteur.
-
Rotom 2DV, 2MFD, 440V, Run condensateur, ovale
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit