Quatre ailes libre Air pales du ventilateur sont fabriqués en aluminium pour une résistance et une durabilité longue durée. Disponible avec une rotation vers la droite dans le sens horaire ou contre. Dimensions et la hauteur varient. Disponible en CW et CCW rotation.
Poids &Dimensions
Diamètre10 in (25,4 cm)
Détails du produit
Nombre de lames4
RotationDans le sens horaire °
MarqueSEMP
MatériauAluminium
Degrés de pitch23 °
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Adoptèrent pale de ventilateur d’Air libre, Hub Interchangeable, lame en aluminium, CW, 10" dia., 23° Pitch