Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Quatre ailes libre Air pales du ventilateur sont fabriqués en aluminium pour une résistance et une durabilité longue durée. Disponible avec une rotation vers la droite dans le sens horaire ou contre. Dimensions et la hauteur varient. Disponible en CW et CCW rotation.
Poids &Dimensions
- Diamètre 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de lame 3-3/8 po (8,57 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Rotation Dans le sens horaire °
- Marque SEMP
- Matériau Aluminium
- Degrés de pitch 23 °
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Adoptèrent pale de ventilateur d’Air libre, Hub Interchangeable, lame en aluminium, CW, 20" dia., 23° Pitch
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit