Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les lames de ventilateur de condensateur de six ailes lourdes peuvent être employées dans les applications de climatisation et de chauffage.
Les lames de ventilateur de condensateur de six escadre lourdes ont une construction robuste pour la durabilité et la force durables. La rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre et la gamme RPM de 400 à 1140. Le poids de la lame, la profondeur de la lame, la hauteur et d'autres dimensions varient. L Type Bushing Nécessaire
Les lames de ventilateur de condensateur de six escadre lourdes ont une construction robuste pour la durabilité et la force durables. La rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre et la gamme RPM de 400 à 1140. Le poids de la lame, la profondeur de la lame, la hauteur et d'autres dimensions varient. L Type Bushing Nécessaire
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 11-5/8 po (29,53 cm)
- Poids de la lame 37 lbs (16,82 kg)
- Diamètre 48 in (121,92 cm)
- Profondeur de lame 5 1/2 en
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- Pression statique 0.0 » BHP 1,44/2,81/4,85 BHP
- Pression statique 0.0 » CFM 21087/26358/31630 CFM
- TR/MIN 400/500/600 tr/min
- Rotation Dans le sens horaire °
- Pression statique 0,3 » CFM 11536/21123/27615 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 1,74/3,19/5,3 BHP
- Degrés de pitch 40 °
- T/mn maximum 500 tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty Six Wing Condenser Fan Blade, 48" Dia., CW, 40'pitch
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit