Prix : 1 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série sans entretien PL™ circulateur en bronze PL 30B pompe 1BL013LF - 1/12HP, 115V/1/60
lubrification permanente entretien gratuit circulateur, conception du sec-moteur, 25 % plus efficaces que la concurrence. Carbon/silicon caarbide joint sur une douille en acier inoxydable pour la longue vie et un fonctionnement robuste. Max. pression de travail 150 psig, max. température de fonctionnement de 225oF.
lubrification permanente entretien gratuit circulateur, conception du sec-moteur, 25 % plus efficaces que la concurrence. Carbon/silicon caarbide joint sur une douille en acier inoxydable pour la longue vie et un fonctionnement robuste. Max. pression de travail 150 psig, max. température de fonctionnement de 225oF.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée NPT 3/4;1; 1-1/4; 1-1/2 po
Détails du produit
- Tension 115 V
- Matériau de roue Verre rempli Noryl®
- Bride Face à Face 6-3/8
- Pression lb/po2 150
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Ampérage 1,75 A
- TR/MIN 2650 rpm
- Matériau du boîtier Bronze
- Phase 1
- Type de moteur ODP
- Correspondance connexion incluse Non
- Marque Bell & Gossett
- Température maximale 225 ° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant le 1BL013LF
- Type de connexion respirateur Bride
Garantie
- Garantie 18 mois
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STACY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Série sans entretien PL™ bronze circulator PL 30B pompe 1BL013LF-1/12HP, 115V
1309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit