Prix : 11 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Tambour Dumper fait partie du Morse ergonomique MORcinch Drum manutention système qui vous permet de soulever et contrôler la coulée de presque n’importe quelle batterie en toute sécurité. Tombereau à tambour est disponible avec des hauteurs de levage différentes 3. Hydra-Lift tombereaux de tambour est disponibles avec 96" 72 » ou 60 » (244, 183 ou 152 cm) hauteur de levage maximale. Hauteur de levage maximale est mesurée entre le plancher et le point le plus bas d’un tambour d’acier horizontal 55 gallon (208 litres).
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur surélevée 72 in (182,88 cm)
- Poids 383 lbs (174,09 kg)
- Diamètre de la roue 8 &4 pouces
- S’adapte au diamètre du tambour 22 à 23-1/2 in
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 800 (500, moitié plein) lb
Détails du produit
- Tension 115V, 1 Phase V
- LIft alimenté ou manuel Propulsé
- Puissances en chevaux 1 HP
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type de moteur 1HP/115V / 60Hz ca
- Type 115V AC Powered Lift & Tilt - interrupteur, cordon & Plug
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Puissance AC Power Lift - Rotation de courant alternatif
- Numéro de référence du fabricant 400 A-72-110
- Couleur Bleu
- Type de roue Polyoléfine 2, 2 roulettes cachées
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
Article nº : B806486
Pas encore évalué
629,00 $
Morse® tambour adaptateur 55/30-19 pour diamètre tambour de 18,5 %"- 19"
Article nº : B806488
Pas encore évalué
429,95 $
Morse® tambour adaptateur 55/30-20,5 pour diamètre tambour 20"- 20,5 %"
Article nº : B806489
Pas encore évalué
429,95 $
Morse® adaptateur 55/30-16-15 5,16 %"« ø tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »
Article nº : B806491
Pas encore évalué
679,00 $
Morse® adaptateur 55/30-14,5 14"-14,5 » diamètre tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »
Article nº : B806492
Pas encore évalué
689,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
MORStop™ Tilt-frein Kit 3900-P pour Morse® Tilt manuel modèle seulement - domaine installé
Article nº : B806529
Pas encore évalué
519,00 $
1 365,00 $
Morse® Hydra-Lift Karrier 400 a-72-110 - 72" H - AC 1-Phase Power Lift & Tilt
11065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires