Prix : 6 275,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La table d’instruments hydraulique 60"x30 » de Blickman ajuste sa hauteur pour fonctionner avec plusieurs hauteurs de table OR et hauteurs de personnel de santé. Ajustez sa hauteur à l’aide d’une manivelle manuelle de 30 » à 42 ». Il comprend une étagère inférieure et se tient immobile sur les pointes des pieds de planeur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Toute la construction en acier inoxydable
- Mécanisme de réglage manuel de la hauteur: manivelle positionnée sur le côté de la table.
- Réglage de la hauteur : 30 » à 42 ».
- Roulettes pivotantes de 3 pouces, deux avec freins.
- 60"x30 ».
- Table d’instruments hydraulique 48 « x24 »
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30 - 42 pouces
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur nominale 30 - 42 pouces
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Non
- Type de construction Assemblé
- Type Tableau des instruments
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Forme Rectangle
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec frein
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs Aucun
- Description Table d’instruments hydraulique avec étagère
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Blickman
- Matériau de base Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 0177836030
- Famille top color Argent
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 15"H
Article nº : B2222416
Pas encore évalué
72,95 $
Table d’instruments mobile en acier inoxydable Blickman, 60 x 30 », sous étagère, hauteur réglable hydraulique
6275,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires