Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Presto

Model # :WB176752

Référence fabricant : M166

Chariot élévateur à empilage hydraulique PrestoLifts™ M166, capacité de 1 000 lb, avec plate-forme

Description du produit
Ces transpalettes sont conçus pour effectuer tous types de tâches de levage. Leur pédale, simple à utiliser, permet un levage sans effort et une descente à vitesse variable. Ils passent par des portes standard et sont efficaces dans les zones très encombrées. Sécurité testée pour une surcharge de 25 %. Roues de charge en phénolique de 5" et roulettes pivotantes de 4". Verrouillage au sol breveté pour usage intensif. Largeur de la base (diamètre intérieur) : 15". Ajouter 6" pour obtenir la largeur totale de la base.

PRIX
$5,799.00

1
1
Expédié sous 11 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur38 po
Largeur21 po
Hauteur80 po
Hauteur réduite5-1/4 po
Hauteur surélevée66 po
Capacité de charge1000 lb
Hauteur de levage en pouces par course1-1/8 po
Largeur de la plate-forme24 po
Diamètre de la roue arrière4 po
Dimensions de la plate-forme24 x 24 pouces
Longueur de la plate-forme24 po
Diamètre de la roue avant5 po
Centre de charge15 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPhénolique
TypeChariot élévateur hydraulique
CouleurOrange
Type d'ascenseurPompe à pied
Type de roulette(4) Rigide
MatériauAcier
FonctionnementManuel
Référence fabricantM166
Nombre de roues4
MarquePresto