Ces plateformes élévatrices sont conçues pour tous types de levage. Une pédale simple d'utilisation permet un levage sans effort et une descente contrôlée. Elles passent les portes standard et fonctionnent même dans les espaces restreints. Testées pour une surcharge de 25 %. Roues porteuses phénoliques de 12,7 cm et roulettes pivotantes de 10,2 cm. Verrouillage au sol robuste breveté. Largeur intérieure de la base : 66 cm. Ajouter 15,2 cm pour la largeur totale de la base.
PrestoLifts™ Hydraulique gerbeur Chariot élévateur M452 1000 lb avec fourches réglables
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$7,509.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 49 po |
| Largeur | 32 po |
| Hauteur | 66 po |
| Hauteur abaissée | 3-1/4 po |
| Hauteur surélevée | 50 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Largeur des jambes écartées | 26 ID dans |
| Hauteur de levage en pouces par course | 1-1/8 po |
| Dimensions de la plateforme | --- |
| Longueur de la fourche | 30 po |
| Centre de charge | 18 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Pouvoir | Actionné au pied |
| Couleur | Orange |
| Matériel | Acier |
| style camion | Fourche réglable |
| Référence fabricant | M452 |
| Marque | Presto |