Prix : 9 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Ces prises sont spécialement conçus avec le plus haut niveau de sécurité et de stabilité pour soulever la machinerie lourde pour réparation ou en préparation pour le transport. Le crochet de pincement ultra-plat réglable hauteur et selle haut de plus grande superficie permettent une plus grande flexibilité. Pompe hydraulique industrielle nominale actionnés à la main avec pression de travail de 7 542 psi a une soupape de dérivation intégrée pour la sécurité. Pieds en fonte assure des années de service et patins anti-dérapant sur le crochet supérieur de la plaque et remorquage offrent le frottement possible de charge plus élevé pour le levage sécuritaire. Raccord adaptateur est inclus pour commande à distance de deux ou plusieurs vérins avec une pompe. Abaissant vis offre un abaissement précis de la charge. Poignée tourne 180° pour permettre un fonctionnement dans des virages serrés. Crics de machines répondent aux normes ANSI/ASME et incluent des roues pour un transport facile. Certificat d’inspection inclus avec chaque cric. Garantie limitée de 3 ans sur les orteils en fonte.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Soulever les positions de hauteur des orteils 3
- Longueur du manche 17 in (43,18 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur maximale de chargement des orteils 6,7 po (17,02 cm)
- Dimension de la plaque supérieure 4,7 x 4,3 po
- Gamme de levage 6,3 po (16 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Capacité de poids 44000 lbs (20000 kg)
- Hauteur minimale de chargement des orteils 1,2 po (3,05 cm)
- Hauteur de chargement de la plaque supérieure 12,8 po (32,51 cm)
- Poids 159 lbs (72,27 kg)
Détails du produit
- Opération Hydraulique
- Assemblage requis Non
- Capacité 20 tonnes
- Type Orteil hydraulique & selle Jack
- Marque GKS Perfekt
- Matériau En acier avec pieds en fonte
- Numéro de référence du fabricant 1-10184
- Couleur Rouge
-
GKS Perfekt Orteil hydraulique - Saddle Jack
-
GKS Perfekt Orteil hydraulique - Saddle Jack
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GKS Perfekt® 6-10240 Machine multidirectionnelle rotative Dolly 8800 Lb. Cap.
Article nº : 985511
Pas encore évalué
4 539,00 $
7 599,00 $
GKS Perfekt® 6-10238 Machine multidirectionnelle rotative Dolly 4400 Lb. Cap.
Article nº : 985510
Pas encore évalué
2 809,00 $
4 209,00 $
Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
Article nº : 241632
404,95 $
GKS Jack and Roll Block 9-10010, 12"L x 4"L x 4"H - 40 000 Lb. Capacité
Article nº : 320902
Pas encore évalué
409,95 $
GKS Perfekt® 1-10184 Hydraulique Toe & Saddle Jack 20 Ton Capacité
9579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires