Prix : 33,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vis sont destinés à être utilisés dans des applications de conception hygiénique, la surface de la collerette étanche permet aux composants d’être monté sans espaces morts. La haute qualité de finition ainsi que de grand rayon et surfaces fermées empêchent l’adhérence des salissures et facilite le nettoyage. Matériau de bague d’étanchéité en caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné (H-NBR)
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Diamètre de la tête 14 mm d’po
- Longueur du goujon 20 mm d’po
- Longueur de la tête 12 mm d’po
- Taille de filetage M6 dans
- Diamètre de la bague d’étanchéité 14,8 mm
Détails du produit
- Description Vis de conception hygiénique
- pays Importation
- Marque J.W. Winco
- Série GN1580
- Matériau 316 en acier inoxydable
- Finition Matte
- Numéro de référence du fabricant 1580-M6-20-MT-H
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis Hygenic Design - M6 x 20 mm - Acier inoxydable - Mat - J.W. Winco
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit