Prix : 2 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette Caddies de glace de SlidinglidTM Black a un corps de polyéthylène maintenez isolation mousse épaisse glace pendant jours. Ne se fissurera pas, dent, bulle, puce ou se rompre. Couvercle coulissant unique slides back et moins, réduire le risque de contamination croisée. Bien en retrait et plateau de drain garder glace hors de l’eau, prolongeant la durée de maintien. Poignée encastrée sur le Front. Pivotant 2, 1 avec frein, roues facile 2 10"
Poids &Dimensions
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 38-1/16 po (96,68 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments ICS175TB110
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant ICS175TB110
- Caster Type 5 pouce avant pivotantes, 1 avec frein, 2 pouces 10 arrière roues facile
- Capacité 175lbs.
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro ICS175TB110 - glace Caddy, Black, 175lbs. Cap, Tall, 2 pivotantes, 1 w/frein, 2, 10" roues facile
2045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit