Prix : 74,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Applications
- Conçu pour polyvalent profond forage pour les matériaux normaux et percer des trous dur pour atteindre des lieux ou des endroits inaccessibles.
- Pour le perçage des aciers normaux, en fonte et divers autres métaux ferreux, non ferreux et alliages.
- Utilisé avec portatifs perceuses manuelles et machines portatives ou stationnaires.
- Direction de coupe droite (rotation vers la droite).
- Niveau à deux flûte conception, spirale normale - flûtes hélicoïdales.
- Queues droites qui correspondent au diamètre du foret.
- Disponible dans votre choix de 6", 10 «, 12 » et 18 » longueur totale
- Fabriqué en acier haute vitesse.
- Cylindrique de masse du solide.
Poids &Dimensions
- Équivalent décimal 0,3125 %"
- Longueur de la flûte 14 in (35,56 cm)
- Diamètre fractionnaire 5/16 po
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Style de jarret Ligne droite
- pays Importation
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Matériau HSS
- Finition Oxyde noir
- Type de flûte Standard
- Numéro de référence du fabricant 1070020
- Sens de rotation Main droite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Importer des 5/16" Extra Long foret 18" Long
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit