Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre Stock n° 498 bas carbone au sol plat est un véritable libre d’usinage en acier avec la meilleure usinabilité terrain plat pour un titre. Sur une note d’usinabilité relative de 100 pour l’acier AISI 1018, notre terrain de faible teneur en carbone n° 498 plat stock présente une usinabilité de 137. En raison de ses caractéristiques d’usinage gratuits, vous obtenez plus longue coupe de vie, meilleure finition, une production plus rapide et plus bas coûts d’usinage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Réductions de coûts substantielles sur fond d’acier à outil plat stock. Il y a des économies jusqu'à 60 pourcentage parce que cela une faible teneur en carbone d’acier et meublées en longueurs 24". Cela signifie que vous obtenez un tiers plus d’acier à moindre coût
- Idéal pour une grande variété de pièces qui ne nécessitent pas de chaleur plus cher traités aciers, tels que les plaques de strip-teaseuse, gabarits, montages, machine et composants, modèles, etc..
- Cet acier usinage libre peut être cémenté ou cémentation. Après durcissement, ses propriétés physiques, surtout à la traction, limite d’élasticité et essai de dureté Brinell, sont nettement plus élevées
- Épaisseur de 1/8" et sous sont en matériau 1010 AISI
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 5/16 en
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Faible teneur en carbone
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Importer à faible teneur en carbone plat Stock 1 "x 5/16 « x24 »
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit