Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Safco 8966 Impromptu® Chariot de rafraîchissement, Gris
L’Impromptu® Refreshment Cart est un chariot à boissons mobile avec cadre en acier et panneaux latéraux translucides en polycarbonate. À l’intérieur se trouve une tablette intérieure fixe de 1 pour le rangement et un dessus en stratifié gris mesure 34 « L x 17 » P. Le chariot à boissons mobile roule facilement sur quatre roulettes pivotantes de 3-1/2 » (deux verrouillables). Le chariot de boisson de finition de manteau de poudre grise offre la durabilité et complète toute la gamme impromptue des produits.
L’Impromptu® Refreshment Cart est un chariot à boissons mobile avec cadre en acier et panneaux latéraux translucides en polycarbonate. À l’intérieur se trouve une tablette intérieure fixe de 1 pour le rangement et un dessus en stratifié gris mesure 34 « L x 17 » P. Le chariot à boissons mobile roule facilement sur quatre roulettes pivotantes de 3-1/2 » (deux verrouillables). Le chariot de boisson de finition de manteau de poudre grise offre la durabilité et complète toute la gamme impromptue des produits.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Profondeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
Détails du produit
- Marque Safco
- Assemblage requis Oui
- Description Panier de rafraîchissement
- Matériau Armature en acier & Polycarbonate portes
- Caster Type 3-1/2" roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Tablette ajustable Non, 1 fixée
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Suzie
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco Impromptu Refreshment Cart, 34"W x 21-1/4"D x 36-1/2"H, Gray
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit