Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB270318F

Global Industrial: fontaine à eau encastrée à deux niveaux, avec filtration, en acier inoxydable

Description du produit
✓ Comprend des filtres à eau prêts à l'emploi d'une capacité de 3 600 gallons, destinés à éliminer les PFAS et les microplastiques
✓ À commande mécanique, capable de distribuer de l'eau en cas de coupure ou de panne de courant
✓ Fournit 8 GPH d'eau réfrigérée

La fontaine à eau à deux niveaux avec filtre encastrable « Global Industrial » ™ fournit de l'eau fraîchement réfrigérée grâce à un système à activation mécanique ne nécessitant pas d'électricité. Son design discret, doté d'un bac de forme unique, est idéal pour les halls d'entrée, les bureaux de direction et autres espaces commerciaux haut de gamme à la recherche d'un style raffiné alliant esthétique et fonctionnalité. Le refroidisseur fournit 8 GPH d’eau réfrigérée. Finition en acier inoxydable. Résistant au vandalisme. Certifié NSF et IAPMO. Conforme à la norme ADA.

  • À utiliser uniquement à l'intérieur
  • PRIX
    $2,149.00

    1
    1
    En rupture de stock, livraison prévue vers2026
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur32 po
    Profondeur19 po
    Hauteur27 po
    Poids75 lb
    Plaque muraleOui

    Détails du produit

    RéfrigéréNon
    CouleurInox
    Type de filtrePFAS et microplastiques
    Pour une utilisation en extérieurNon
    Nombre de stations2
    TerminerInox
    BubblerRésistant au vandalisme
    MatériauAcier inoxydable 304
    Référence fabricant270318F
    FiltreOui
    Type d'installationDans le mur
    Résistant au vandalismeOui
    Mise en service de la fontaine à eau/du distributeur d'eauBouton-poussoir mécanique
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    Conforme à l'ADAOui
    Certifié NSFOui