Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Incom Manufacturing

Référence :WBC0062910

Référence fabricant : RT1112F

Étiquettes de sécurité INCOM® « Danger Blank » DuraPly™, 3" de largeur x 6-1/4" de hauteur, paquet de 250

Description du produit
Assurez-vous un accès rapide et un étiquetage efficace grâce à nos étiquettes de sécurité DANGER ***BLANK*** DuraPly® au format OSHA, vendues en rouleau de 3 in x 6-1/4 in avec boîte distributrice. Conçues pour les environnements de travail à forte activité, ces étiquettes sont idéales pour le transport, le stockage et la mise en place d'un grand nombre d'étiquettes partout où la communication en matière de sécurité est nécessaire. Chaque rouleau contient des étiquettes de 3" x 6-1/4" dotées d'un trou de suspension de 3/8", reliées entre elles par des perforations faciles à déchirer.

Caractéristiques :
  • Système de distribution pratique : les étiquettes sont perforées et conditionnées dans une boîte distributrice pratique : il suffit de tirer, de déchirer et de coller l'étiquette. Idéal pour les véhicules de service, les locaux de stockage d'outils, les chariots mobiles ou les chantiers où la rapidité et la portabilité sont essentielles.
  • Résistance à toutes les conditions météorologiques : fabriqué à partir d'un matériau synthétique ultra-résistant DuraPly® de 10 MIL (0,010"), garantissant des performances fiables dans des environnements industriels.
  • Résiste aux environnements difficiles : imperméable, résistant aux déchirures et aux intempéries, conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (pour de courtes durées).
  • Surface inscriptible : compatible avec les crayons, les stylos à bille ou les marqueurs pour une prise de notes claire et immédiate.
  • Capacité de stockage : Conçu pour répondre aux besoins d'étiquetage à grand volume : disposez d'un stock plus important d'étiquettes pour les opérations exigeantes sans pour autant compromettre l'organisation.
  • Notre système « Tags-On-A-Roll » permet de rationaliser la mise en place des étiquettes de sécurité tout en les protégeant et en les rangeant de manière ordonnée dans un format compact, conçu pour faciliter les déplacements.


PRIX
$179.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur3 po
Hauteur6-1/4 po

Détails du produit

TypeÉtiquettes de sécurité
MatériauPapier d'étiquettes DuraPly résistant à toutes les conditions météorologiques
Quantité par emballage250
Légende du titreDanger
CouleurRouge/Noir/Blanc
Référence fabricantRT1112F
MarqueIncom Manufacturing