Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Incom Manufacturing

Référence :WBC0062890

Référence fabricant : SFD211PT

Étiquette de sécurité INCOM® Danger Scaffold DuraPly™, 8,6 cm (L) x 14,6 cm (H), rouge, paquet de 25

Description du produit
Communiquez clairement l'état de sécurité des échafaudages sur le chantier grâce à nos étiquettes d'échafaudage résistantes. Conçues pour s'adapter au porte-étiquette blanc SFD110HLDWH, ces étiquettes permettent aux équipes de vérifier facilement si un échafaudage est sûr, nécessite une inspection ou est dangereux et ne doit pas être utilisé. Imprimées en gras avec la mention « DANGER », elles offrent une visibilité immédiate, contribuant ainsi à réduire les risques et à garantir la conformité des projets. Chaque étiquette est fabriquée à partir d'un support synthétique durable, résistant aux intempéries et sans pâte à papier, indéchirable et résistant aux déchirures, assurant une performance fiable même dans des conditions difficiles. Chaque étiquette mesure 8,6 cm x 21 cm et est vendue par paquets de 25.

Caractéristiques:
  • Construction durable : Fabriqué à partir de matériaux synthétiques de qualité extérieure, résistants aux déchirures, imperméables et conçus pour les chantiers difficiles.
  • Format facile à utiliser : les étiquettes se glissent directement dans le porte-étiquettes d’échafaudage blanc SFD110HLDWH pour des mises à jour d’état rapides et claires.
  • Conformité OSHA et ANSI : Contribue à la conformité aux exigences de sécurité des échafaudages OSHA 29 CFR 1910.451 et ANSI A10.8.


PRIX
$60.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur3-3/8 po
Hauteur5-3/4 po

Détails du produit

TaperÉtiquettes de sécurité
Légende du panneauNe pas modifier
MatérielÉtiquettes DuraPly résistantes aux intempéries
Quantité par paquet25
LégendeDanger
CouleurRouge
Référence fabricantSFD211PT
MarqueIncom Manufacturing