Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Incom Manufacturing

Référence :WBC0062871

Référence fabricant : TG8033PT100

Étiquette DuraPly® INCOM® pour le contrôle du couple de serrage des brides, 2-3/4" de largeur x 7-7/8" de hauteur, lot de 100

Description du produit
Optimisez les inspections des brides grâce aux étiquettes DuraPly® robustes, perforées et en trois parties, conçues pour offrir durabilité et lisibilité sur le terrain. L'étiquette DuraPly® perforée en trois parties « FLANGE TORQUE INSPECTION » (2-3/4" x 7-7/8") permet de réaliser l'inspection et la vérification des brides rapidement, de manière cohérente et facile à documenter. Chaque étiquette comporte trois sections clairement identifiées et codées par couleur, qui peuvent être détachées selon les besoins au cours du processus d’inspection. Fabriquées à partir d’un matériau synthétique DuraPly® ultra-résistant et imperméable, ces étiquettes résistent aux conditions extérieures tout en restant faciles à remplir. Idéales pour les installations industrielles, les sites énergétiques et les réseaux de tuyauterie nécessitant un suivi précis de l’état des brides.

Caractéristiques :
  • Conception perforée en trois parties pour un suivi et une gestion des dossiers efficaces
  • Des sections claires, identifiées par des codes couleur, pour une communication visuelle claire
  • Verso entièrement imprimé pour des notes plus détaillées ou des instructions supplémentaires
  • Le support DuraPly® résistant à toutes les conditions météorologiques résiste à l'eau et aux déchirures
  • Trou de fixation de 3/8" de diamètre pour une installation rapide à l'aide d'un fil métallique ou d'attaches autobloquantes
Utilisations recommandées :
  • Contrôles et documentation relatifs au couple de serrage des brides
  • Maintenance des installations pétrolières, gazières et pétrochimiques
  • Entretien des canalisations et des équipements sous pression
  • Procédures de rotation et d'arrêt


PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur2-3/4 po
Hauteur7-7/8 po

Détails du produit

TypeÉtiquettes d'inspection
Légende des panneauxInspecté, bride serrée, bride montée
MatériauPapier d'étiquettes DuraPly résistant à toutes les conditions météorologiques
Quantité par emballage100
CouleurRouge/Jaune/Vert
Référence fabricantTG8033PT100
MarqueIncom Manufacturing