Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Incom Manufacturing

Référence :WBC0062861

Référence fabricant : TG8004RP

Étiquette d'inspection de sécurité INCOM® DuraPly™, 8,6 cm (L) x 14,6 cm (H), verte et blanche, paquet de 25.

Description du produit
Assurez la clarté des registres d'inspection et la conformité des équipements grâce à nos étiquettes d'inspection haute visibilité. Conçues avec les mêmes dimensions et la même robustesse que nos étiquettes de sécurité conformes aux normes OSHA, ces étiquettes sont idéales pour documenter les contrôles de routine, les journaux de maintenance et les mises à jour de statut dans les environnements industriels, de production et d'entretien. Elles offrent une communication fiable et inviolable, favorisant la responsabilisation et le respect des normes de sécurité au travail, que ce soit pour des tâches ponctuelles ou des inspections régulières. Chaque étiquette mesure 8,6 cm x 14,6 cm et est vendue par lot de 25. Choisissez entre un trou standard ou un œillet métallique renforcé de 9,5 mm pour une durabilité accrue.

Caractéristiques:
  • Matériau robuste : Fabriqué à partir de tissu synthétique All-Weather DuraPly™ de 10 mil, résistant aux déchirures, imperméable et idéal pour les environnements exigeants.
  • Surface inscriptible : La finition mate et lisse permet un marquage facile au stylo ou au marqueur permanent pour une documentation immédiate.
  • Options de fixation : Choisissez un trou pré-percé standard de 3/8" ou optez pour un œillet métallique renforcé pour les applications à long terme ou les manipulations répétées.
Applications recommandées :
  • Listes de contrôle de maintenance et cycles d'inspection
  • Carnets d'entretien pour les équipements et les machines lourdes
  • Étiquettes de suivi des stocks et des actifs
  • Étiquetage temporaire pour les audits ou les visites d'installations


PRIX
$60.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur3-3/8 po
Hauteur5-3/4 po

Détails du produit

TaperÉtiquettes d'inspection
Légende du panneauInspection de sécurité
MatérielÉtiquettes DuraPly résistantes aux intempéries
Quantité par paquet25
LégendeInspection de sécurité
CouleurVert/Blanc
Référence fabricantTG8004RP
MarqueIncom Manufacturing