Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Type G avec la tige filetée est pour les applications où un bouton spécifique ou un logement spécial est requis pour l’opération. La résistance thermique maximum de la poignée de main en plastique nylon : 110° C ou 230° F.
FonctionnalitésDeux rétractant strokes l1 par diamètre de piston Dimensions identiques l2 817 de GN et GN 817,1 série Longueur de filetage définis par une entaille à la fin du thread
Fonctionnalités
Poids &Dimensions
- Longueur de l’épingle 15 mm d’po
- Diamètre de la broche 12 mm d’po
- Taille de filetage M20 x 1,5 po
- Longueur de filetage 33 mm d’po
- Filetage de broche M6 x 1,0 po
Détails du produit
- Verrouiller Non
- Début de la pression finale 11,5 N
- Description Piston d’indexation
- Écrou de blocage Oui
- Type Plusieurs longueur d’axe w / broche
- Pression finale pleine 40 N
- Matériau du nez Acier
- Marque J.W. Winco
- Numéro de référence du fabricant 817-10-12-5/8 X 11-B
- Matériau du corps Oxyde noir acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plongeur Multi goupille w / broche contre-écrou noir 11,5x40N pression M20x1, 5 filetage 12x15mm Pin
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit