Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Piston Standard Lock-Out & écrou noir 11x30N pression M16x1,5 fil 8x7mm goupille
Indexation plongeurs GN 617,1 avec blocage de position sont utilisés pour des applications où le plongeur doit rester en position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné par degrés 90 après être rentré. La tête du corps de piston est munie d’une encoche appropriée dans des positions opposées afin que le piston ne glisse pas accidentellement dans sa position vers l’avant. La résistance thermique maximum de la poignée de main en plastique nylon soit 110c ° 230° F. Pour les plongeurs d’indexation avec un corps entièrement fileté, voir GN 613. Les plongeurs d’indexation avec position non lock‑out, voir GN 617. Et pour les plongeurs d’indexation sans un corps fileté, voir GN 618.
FonctionnalitésFiletés de corps : acier, finition d’oxyde noir Tige de piston : acier trempé Bouton : Nylon plastique, non démontable renforcé par fibres de verre noir mat Pouce taille écrou de blocage : acier, finition d’oxyde noir, ANSI/ASME Écrou de blocage de dimensions métriques : en acier, finition d’oxyde noir, 439 DIN/ISO 4035
Indexation plongeurs GN 617,1 avec blocage de position sont utilisés pour des applications où le plongeur doit rester en position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné par degrés 90 après être rentré. La tête du corps de piston est munie d’une encoche appropriée dans des positions opposées afin que le piston ne glisse pas accidentellement dans sa position vers l’avant. La résistance thermique maximum de la poignée de main en plastique nylon soit 110c ° 230° F. Pour les plongeurs d’indexation avec un corps entièrement fileté, voir GN 613. Les plongeurs d’indexation avec position non lock‑out, voir GN 617. Et pour les plongeurs d’indexation sans un corps fileté, voir GN 618.
Fonctionnalités
Poids &Dimensions
- Longueur de l’épingle 7 mm d’po
- Bouton diamètre 31 mm d’po
- Longueur 75,5 mm
- Diamètre de la broche 8 mm d’po
- Taille de filetage M16 x 1,5 po
- Longueur de filetage 26 mm d’po
Détails du produit
- Verrouiller Oui
- Début de la pression finale 11 N
- Description Piston d’indexation
- Écrou de blocage Oui
- Type Standard
- Pression finale pleine 30 N
- Matériau du nez Acier
- Marque J.W. Winco
- Numéro de référence du fabricant 617,1-8-M16X1,5-AK
- Matériau du corps Oxyde noir acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco indexation Standard lock-out & écrou noir 11x30N pression M16x1, 5 filetage 8x7mm tige à piston
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit