Prix : 45 329,00 $
Les clients ont également été consultés
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
- 135 000 Capacité de climatisation Btuh
- Compact mais puissant Super
- HD 16 isolé G90 galvanisé de calibre et armoire de poudre enduite époxy monté sur un 12 jauge Skid pour une durabilité optimale, efficacité, peu d’entretien et un fonctionnement silencieux
- HD pivotant et roulettes
- Taille compacte étroite permet le KPO passer par une porte standard
- Haute statique Hyperdrive ventilateurs de l’évaporateur capables d’exécuter 75 pieds de conduit
- Large plage de fonctionnement de 32 à 110 °
- Basse température à condensation contrôle utilisant technologies de disques de fréquence Variable
- ETL et CETL énumérés aux normes UL et CSA
- Commande numérique multifonctions avec affichage LCD large, facile à lire
- Pompes à condensat hypersustentateurs interne pour une flexibilité totale de condensat
- Protection de dépassement de condensat
- Détendeur thermostatique
- Compresseur robuste avec redémarrage automatique et protection de cycle court
- Moteurs et compresseurs ont une protection surcharge
- Sécurité à haute pression à réarmement manuel
- Sécurité basse pression à réarmement automatique
- Protection contre le gel automatique à l’aide de gaz chaud contourner et fan de vélo
- Bobines de tube de fusil pour le transfert de chaleur efficace
- Hublot avec indicateur d’humidité
- Filtre sécheur pour protection contre l’humidité
- Portes de service un accès facile
- Ports de service de jonctions
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 64 in (162,56 cm)
- Hauteur 60 avec 8 roues en
- Poids 1 392 lbs
- Zone de couverture 4800 ft²
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Taille du filtre à air 20 x 24 x 2 & 24 x 24 x 2 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 135000
- Circuit d’ampli 80 A
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-407_C
- Pour une utilisation avec Câble de verrouillage Cam 25' L 4/4 SO fil pour Ton 12 230V
- Tonne 12
- Matériau Acier galvanisé
- CFM 5500 CFM
- Refroidissement de la plage de température 32 à 110 °F
- Tension 208 / 230 V
- Description Plein air évalué
- Type de filtre Plissé
- Phase 3
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 8"
- circuit Air
- CFM haute 5500 CFM
- Watts Refroidissement 18 700 W
- Marque KwiKool
- Accessoires requis Quatre KK-Duct12Y-25
- Décibels 125
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KPO12-23
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je suis à la recherche dans les options de conditionnement d’Air pour un laboratoire, que j’ai réussi. J’ai besoin 10 tonnes de refroidissement. Ce climatiseur portable est conçu pour être exécuté en continu - si oui, quelle serait la vie maintenance coût, annuel et attendue de l’unité.
Question posée par : Mike, 03 et 2012 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 03, 2012
Le KPO12-23 n’est pas approprié pour cette application, mais B725496, KIB12023, est recommandé. Cependant, l’installation d’une grande unité exige une expertise supplémentaire, puisqu’il s’agira de se débarrasser de beaucoup de chaleur. Laboratoires sont généralement scellés au-dessus du plafond, donc cela nécessiterait au-dessus des conduits du plafond. Vous avez le personnel d’entretien ou un entrepreneur en mécanique A.C. de soutien ?
-
Kwikool® Cam Lock Câbles Pour KPO25-43/H
Article nº : B2304910
Pas encore évalué
2 429,00 $
Kwikool® Conduit flexible extérieur intérieur de 12 po de diamètre, 25 'L
Article nº : B664327
Pas encore évalué
489,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 4,220,00 $ plus
Kwikool® Climatiseur portable intérieur / extérieur avec chaleur, 230V, 135000 BTU
Article nº : B2257855
Pas encore évalué
Expédié en 2 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
49 549,00 $
comparer les élémentsKwikool® Climatiseur portable intérieur / extérieur avec cool seulement, 230V, 135000 BTU
45329,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires