Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB670510

Global Industrial Support vertical pour vélo d'intérieur ™, capacité 1 vélo, noir

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ Permet de ranger 1 vélo verticalement.
✓ Sa conception sans verrouillage permet un accès et une récupération rapides.

Rangez votre vélo efficacement grâce au support vertical d'intérieur Global Industrial™. Fabriqué en acier robuste, ce support est conçu pour se fixer au cadre de support vertical d'intérieur Global Industrial™ 670508 (vendu séparément). Sans système de verrouillage, il permet un accès facile à votre vélo et est idéal pour le rangement dans un garage, un sous-sol ou un appartement. Garantie limitée d'un an. Dimensions : 12,4 cm (L) x 14 cm (P) x 135 cm (H).

  • Peut être fixé à un mur, un angle, un pilier ou un poteau. Le support comprend un trou de fixation de 8,5 mm de diamètre.
  • Disponible en finition noire traditionnelle.
  • Pèse 8,6 lb .
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $105.95

    était $115.95
    Économisez $10.00 (9%)
    1
    1
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur4-7/8 po
    Profondeur5-1/2 po
    Hauteur53-1/7 po
    Poids9 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TypeFace simple - Verticale
    CouleurNoir
    Emplacement de montageMur
    Capacité1 vélo
    MatérielAcier
    Référence fabricant670510
    VerrouillableNon
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année