Prix : 779,00 $
✓ 4 supports inclus pour contenir jusqu’à 4 vélos au total.
✓ Des mécanismes verrouillables sécurisent les vélos aux supports.
L’ensemble de supports à vélos verrouillables dont vous avez besoin pour économiser de l’espace est ici. Le porte-vélos vertical intérieur Global Industrial™ avec 4 supports verrouillables est conçu pour garder vos vélos en position verticale sûre, verrouillée et sécurisée. Qu’il s’agisse d’un complexe d’appartements ou d’un stade cycliste intérieur, ce porte-vélos est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour un local à vélos intérieur pratique et sûr. Le porte-vélos intérieur nécessite une hauteur sous plafond de 7 'et présente un design décalé qui minimise les interférences du guidon. Boulons d’ancrage non inclus. Garantie limitée de 1 ans. Les dimensions du rack sont les suivantes : 72"L x 45"P x 84"H. Les dimensions de montage individuelles sont les suivantes : 4-7/8 » L x 20-1/3 » P x 53-1/7 » H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 45 in (114,3 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur minimale 84 in (213,36 cm)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Espacement des vélos 18 po
- Poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bride
- Assemblage requis Oui
- Description Porte-vélos
- Fermant à clé Oui
- Capacité 4 vélo
- Type Porte-vélos simple face
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 670513
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 670513
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
407,40 $
Global Industrial™ Indoor Vertical Fat Tire Support de support de vélo, verrouillable, capacité de 1 vélos, noir
Article nº : 670512
Pas encore évalué
199,95 $
Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir
Article nº : 442804MBK
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Porte-vélos vertical intérieur à pneus gras, verrouillable, capacité de 4 vélos, noir
Article nº : 670516
Pas encore évalué
875,00 $
26,95 $
Global Industrial™ porte-vélos vertical intérieur, capacité de 4 vélos, noir
Article nº : 670514
Pas encore évalué
659,00 $
Global Industrial™ porte-vélos vertical intérieur, verrouillable, capacité de 4 vélos, noir
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires