Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB670512

Global Industrial Support vertical d'intérieur pour vélo à gros pneu, verrouillable, capacité 1 vélo, noir

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ Permet de ranger 1 vélo à gros pneus à la verticale.
✓ Un mécanisme de verrouillage fixe le vélo au support.

Le rangement de votre vélo est désormais simplifié grâce au support pour vélo tout-terrain Global Industrial™. Fabriqué en acier robuste, ce support est conçu pour se fixer au cadre de rangement vertical d'intérieur Global Industrial™ 670508 (vendu séparément). Son système de verrouillage vous assure une sécurité optimale dans tous les espaces de rangement publics. Garantie limitée d'un an. Dimensions : 13 cm (L) x 19 cm (P) x 150 cm (H).

  • Peut être fixé à un mur, un angle, un pilier ou un poteau. Le support comprend un trou de fixation de 7,5 mm de diamètre.
  • Disponible en finition noire traditionnelle.
  • Pèse 16 lb .
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $329.95

    était $385.95
    Économisez $56.00 (15%)
    1
    1
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur7-1/2 po
    Profondeur5-1/8 po
    Hauteur59-1/10 po
    Poids16 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TypeFace simple - Verticale
    CouleurNoir
    Emplacement de montageMur
    Capacité1 vélo - Gros pneu
    MatérielAcier
    Référence fabricant670512
    VerrouillableOui
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année