Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB670511

Global Industrial Support vertical d'intérieur pour vélo à gros pneu, capacité 1 vélo, noir

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ Permet de ranger 1 vélo à gros pneus à la verticale.
✓ Sa conception sans verrouillage permet un accès et une récupération rapides.

Rangez facilement votre fatbike grâce au support de vélo Global Industrial™ Single Track. Fabriqué en acier robuste, ce support est conçu pour se fixer au cadre de support vertical pour vélo d'intérieur Global Industrial™ 670508 (vendu séparément). Sans système de verrouillage, il permet un accès rapide à votre vélo, idéal pour le rangement dans un garage, un sous-sol ou un appartement. Garantie limitée d'un an. Dimensions : 13 cm (L) x 19 cm (P) x 150 cm (H).

  • Peut être fixé à un mur, un angle, un pilier ou un poteau. Le support comprend un trou de fixation de 7,5 mm de diamètre.
  • Disponible en finition noire traditionnelle.
  • Pèse 15 lb .
  • PRIX
    $209.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    209.95
    Acheter 3 unités - 5 unités
    159.95Économisez50.00 (24)
    Acheter 6 unités
    139.95Économisez70.00 (33)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur5-1/8 po
    Profondeur7-1/2 po
    Hauteur59-1/10 po
    Poids15 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TypeFace simple - Verticale
    CouleurNoir
    Emplacement de montageMur
    Capacité1 vélo - Gros pneu
    MatérielAcier
    Référence fabricant670511
    VerrouillableNon
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année