Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb

Article nº : WB244241

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 14"L x 14"L x 14"H, Kraft, qté par paquet : 25

    71,50 $

  • Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces

    265,95 $

Prix : 389,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 660 lb x 0,25 lb

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 660 lb x 0,25 lb

L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS150 150 lb x 0,05 lb, 12" x 15" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS400 400 lb x 0,2 lb, 15" x 12" plate-forme

L’échelle numérique banc Brecknell LPS400 400 lb x 0,2 lb, 15" x 12" plate-forme

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Balance de table numérique des 6P CPWplus de la matériel Adam avec support de l’indicateur, 13 x 0,005 livres

Chariot utilitaire en acier Lakeside® avec 3 étagères, 300 lb. Capacité, 27-1/2"L x 16-1/4"L x 32-1/8"H

Chariot utilitaire en acier Lakeside® avec 3 étagères, 300 lb. Capacité, 27-1/2"L x 16-1/4"L x 32-1/8"H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale est le mieux utilisé pour peser, compter, accumuler ou vérifier les besoins.

Ce banc industriel et l’échelle est idéal pour les multiples utilisations de l’expédition et environnements. Bon et les capacités de pesage précises permet de l’indicateur d’audit. Fonctions de fonctionnement incluent auto-zéro, tare, accumuler et comptage et automatique d’arrêt avec le mode "veille". Écran LCD affiche six chiffres 1 pouces hauteur pour faciliter la visualisation. La vis de main pieds de nivellement vous permet d’ajuster facilement la hauteur du pont jusqu'à 5" de haut. Le bouton moleté de main sur le poste permet de supprimer les messages réglables rapidement et facilement. Plateforme en acier inoxydable mesures 11-3/4" W x 15-3/4 « L. en plastique affichage 9-3/4 » W x 6" H et comprend l’écran LCD. 330 lb / 150kg. capacité, lb./0,1kg 0.04. précision. Comprend 6' L cordon d’alimentation. 115V, AC avec batterie rechargeable intégrée. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11-13/16 po (30 cm)
  • Hauteur 18-1/8 à 41-15/16 in
  • Poids 13,2 lbs (6 kg)
  • Longueur de la plate-forme 15-3/4 po (40,01 cm)
  • Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
  • Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Lisibilité 0,1 lbs (.05 kg)
  • Unité de mesure lb, kg
  • Capacité de poids 330 lbs (150 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Adaptateur CA / CC & intégré batterie Rechargeable
  • Légal pour le commerce Non
  • Type Échelle de plancher et de banc
  • Double lisibilité N
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Base en acier/base en plastique & plateau
  • Tension 100 à 240 V
  • Description Banc industriel et échelle de plancher avec indicateur
  • interface RS-232, USB
  • Matériau du boîtier Plastique ABS
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 244241
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Puis-je utiliser une imprimante pour cette échelle ?

    Question posée par : Cuitlahuac, 15, 2019 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 15, 2019

      Salut
      Oui, l'échelle dispose d'un port RS-232 et d'un port USB. Une imprimante ou un PC peut être connecté à l'aide de ces deux ports, mais vous devrez vous assurer que le PC ou l'imprimante est capable de lire le codage ASCII. Le codage ASCII est le seul moyen pour l'échelle de communiquer avec une imprimante. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !

  • cette balance a-t-elle à la fois des lbs et des grammes?

    Question posée par : rick, 15, 2019 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 15, 2019

      Salut
      Cette échelle ne peut mesurer qu'en livres (lbs) et en kilogrammes (kgs). Il ne pèse pas en grammes. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb

Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb

Article nº : WB244241

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant