Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB244242

Global Industrial™ Balance industrielle de table et de sol avec affichage LCD, 660 lb x 0,25 lb

Description du produit
Global Industrial™ La balance industrielle de table et au sol est idéale pour les opérations de pesage, de comptage, d’accumulation ou de contrôle de poids.

Cette balance industrielle de table et au sol offre une capacité allant jusqu’à 660 lb./300 kg pour les besoins d’expédition de charges lourdes. L’indicateur de mise à niveau vous garantit des pesées précises et fiables. Les fonctions d’utilisation comprennent la remise à zéro automatique, la tare, l’accumulation et le comptage, ainsi que l’arrêt automatique avec mode veille. L’écran LCD affiche six chiffres de 1 pouce de hauteur pour une lecture aisée. Les pieds de mise à niveau à vis manuelle vous permettent de régler facilement la hauteur du plateau jusqu’à 5 pouces. La molette à vis manuelle située sur le montant vous permet de retirer rapidement et facilement les montants réglables. Le plateau en acier inoxydable mesure 11-3/4 pouces de largeur x 19-11/16 pouces de longueur. Le boîtier en plastique mesure 9 3/4" de largeur x 6" de hauteur et intègre un écran LCD. Capacité de 660 lb / 300 kg, précision de 0,1 lb / 0,04 kg. Comprend un cordon d’alimentation de 6' de long. 115 V CA avec batterie rechargeable intégrée. Garantie limitée d’un an.

PRIX
$579.00
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
Longueur23-7/16 po
Largeur15-3/4 po
Hauteur8 à 51 po
Capacité de charge660 lb
Poids20.2 lb
Largeur de la plate-forme15-3/4 po
Lisibilité0.25 lb
Longueur de la plate-forme19-11/16 po
Unité de mesurelb, kg

Détails du produit

TypeBalances au sol et de comptoir
AffichageLCD
CouleurGris
Alimentation électriqueAdaptateur secteur et batterie rechargeable intégrée
Double lisibilitéNon
Tension100 - 240 V
MatériauSocle en acier / Socle et plateau en plastique
DescriptionBalance industrielle de table et de sol avec afficheur
InterfaceRS-232, USB
Quantité par emballage1
Référence fabricant244242
Conforme à la réglementation commercialeNon
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an