Prix : 325,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série 1105MAX est notre mini clé à impact haut de gamme et haut de gamme. Ces cliquets d’air offrent la meilleure puissance et la meilleure vitesse de leur catégorie avec des caractéristiques telles qu’une résistance accrue à la corrosion et un boîtier ultra-confortable. Ces mini clés à cliquet vous permettent d’entrer dans des endroits profonds, serrés et difficiles d’accès. Le boîtier et la poignée composites isolent du froid et assurent le confort de l’opérateur même pendant une utilisation prolongée. Notre gamme d’outils MAX est connue pour avoir une sortie de couple élevée sur laquelle vous pouvez compter. La série 1207MAX dispose d’un couple maximal de 65 pi-lb pour tous vos travaux les plus difficiles.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur 7,375 po (18,73 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Couple maximal 30 lb-po
- Taille du disque 1/4 en
Détails du produit
- Plage de couple 5-25 nm
- CFM 3,5 PI3/MIN
- TR/MIN 300 tr/min
- Marque Ingersoll Rand
- Type de démarrage Actionnement du levier
- LB/PO2 lb/po2 90
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 1105MAX-D2
- Réversible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé à cliquet à cliquet à air ingersoll Rand Industrial Duty, entraînement carré de 1/4 po, couple de 5 à 25 pi/lb
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit