Prix : 5 449,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mélangeurs industriels Brawn à couple élevé, à entraînement direct et robustes. Utilisé pour les applications de mélange en petits lots ou à fort cisaillement. Propulsé par un moteur pneumatique de 2 CV (lubrificateur H50 requis). Fixez votre mélangeur avec un support de serrage comme indiqué. Les arbres peuvent être coupés à la longueur au besoin. Made in USA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Type de moteur: Moteur pneumatique
- Type de lecteur: Direct Drive
- RPM: 1750
- Type de roue: Hélice
- Longueur maximale de l’arbre pouces: 54
- Densité maximale: 1,1
- Viscosité maximale: 100cP
- Volume de mélange maximum: 750 gallons
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Diamètre de la lame 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 2 HP
- Capacité 3000 Quarts qt
- Type Mélangeur industriel robuste
- Pour une utilisation avec Utilisé pour les applications de mélange en petits lots ou à cisaillement élevé
- Marque Mélangeur Brawn
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant BD200H40-CC-654-1P6,5-1
Conformité et certifications
- Certifications CSA, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mélangeur Brawn Mélangeur Industriel 3000 Qts. Cap. Moteur pneumatique, 2 HP, Entraînement par engrenages, 6,5 Turbine Dia
5449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit