✓ 14" de largeur x 10" de plaque avant
✓ Peut supporter des charges allant jusqu'à 600 lb.
Facilitez le transport de charges lourdes grâce au diable en acier « Global Industrial » . Fabriqué en acier robuste, ce diable est entièrement soudé au procédé MIG, avec des soudures doubles aux points de contrainte critiques, afin de résister à une utilisation quotidienne intensive. Il roule en douceur sur des roues de 10" entièrement pneumatiques à roulements à billes et est équipé de dispositifs intégrés d’aide à la montée d’escaliers qui utilisent des courroies continues réduisant la friction pour faciliter les déplacements dans les escaliers. Doté d’une poignée incurvée pour un contrôle aisé de la charge et une grande maniabilité, ce diable est la solution idéale pour les entrepôts, les centres de distribution et bien d’autres applications. Montage requis. Garantie limitée de 5 ans sur le châssis.