Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB585283

Diable en acier « Global Industrial™ » ultra-résistant avec poignée en boucle, capacité de 600 lb

Description du produit


DE CHARIOTS À MAIN EN ACIER À USAGE INDUSTRIEL Ces chariots en tube d’acier de haute qualité, d’un diamètre de 1-1/4", sont parfaits pour les tâches quotidiennes en entrepôt, à la réception et à la livraison. Entièrement soudés au procédé MIG, avec une double soudure aux points de contrainte critiques, ils résistent à une utilisation intensive. La poignée en boucle est idéale pour tirer, soulever et empiler des charges plus hautes. Les roues entièrement pneumatiques de 10" x 3-1/2", équipées de roulements à billes, offrent une protection optimale de la charge et roulent en douceur sur les surfaces les plus accidentées. La finition émaillée durable résiste à la rouille et aux rayures. Comprend des plaques de roues et des bandes de protection contre l’usure pour éviter d’endommager la charge, ainsi qu’une plaque avant extra-large de 20" x 7" adaptée aux marchandises hors gabarit. Montage facile. Garantie de 5 ans sur le châssis.

PRIX
$259.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
259.95
Acheter 3 unités
245.95Économisez14.00 (5)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur22 po
Hauteur52 po
Capacité de charge600 lb
Poids30 lb
Diamètre de la roue10 po
Largeur de la plaque avant20 po
Profondeur de la plaque avant7 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUsage général
CouleurBleu
Type de rouePneumatique
Type de poignéeEn continu
Style2 roues
MatériauAcier
Référence fabricant585283
Style de poignéeEn continu
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie5 ans