Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rail à rail de pied de Lavi Industries kits sont livrés avec tout le nécessaire pour installer rapidement n’importe quelle longueur de pied jusqu'à 14'. Ces kits de haute qualité en vedette les meilleurs balustrade et composants pour assurer une installation professionnelle qui vont durer et fière allure pour les années à venir. Tous les composants sont emballés ensemble dans facile de transporter des cartons pour le rangement et le transport sur le chantier. Une fois sur le chantier, le produit est bien protégé et facile à manœuvrer au point d’installation. Tout ce dont vous avez besoin est inclus et coupe à la taille, donc vous n’aurez pas besoin de dépenser temps vous cherchez les bons composants et coupe à longueur. Il suffit de décompresser et installer. Outillage nécessaire : perceuse, tournevis, des lunettes de sécurité. Les longueurs supplémentaires peuvent être raccordés.
Kits comprennent :
Kits comprennent :
- Garde-corps métalliques de haute qualité : True metal solide (ne pas de plaqué) assure des années de beauté et de durabilité. Mesures d’épaisseur de paroi. 050".
- Combinaison entre parenthèses : Ces supports classiques fixer sur la face de la barre ou le compteur et s’étendre au sol pour l’ajout du support et de la stabilité.
- Rincer les capuchons d’extrémité : pour un regard propre qui complète n’importe quel décor traditionnel ou contemporain.
- Épissures internes : Pour joindre des segments de chemin de fer. Épissure coutures sont cachées sous les colliers de fixation pour un look élégant continu.
- Toutes les vis et matériel.
- Un guide d’installation complet.
Poids &Dimensions
- Épaisseur 0,05 po (.13 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Dimension L 60 in (152,4 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet (1)-5' Tube ferroviaire
- Marque Lavi Industries
- Type de produit Kit de rails de pied
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 00-FR1005/2
- Couleur Or
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Trousse d'appuie-pieds Lavi Industries, 5 pi, tube de 2 po, laiton poli
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit