Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les stations de The Omnimed® prévention des infections sont lisse, facile à des distributeurs de soins qui seront withstandyears d’utilisation et toujours nouveau look. Nos stations sont conçues pour fournir commode, easyaccess pour l’équipement de protection individuelle (EPI) fournitures de bureau où l’espace est limité. Ils areideal pour une utilisation dans tous les domaines où les protocoles de contrôle de l’infection sont en cours d’utilisation. Ces assurent les stations de chargement et peut être monté sur une variété de surfaces. Chaque unité peut accueillir jusqu'à trois tailles différentes de gant et un masque, mais aussi une aire pour les robes de l’isolement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vernis acrylique
- Facile à nettoyer, charger et monter
- Stockage peu encombrant pour EPI
- Accès pratique contribue à assurer les protocoles de l’infection sont respectées
- Mesures 14" W x 9 « D x 9" H
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Hauteur intérieure 8-3/4 po (22,23 cm)
- Profondeur intérieure 8-3/4 po (22,23 cm)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Station de prévention de l’infection
- Type Station d’isolement
- Nombre de compartiments 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Acrylique
- Numéro de référence du fabricant 304005
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack
Article nº : B1968555
Pas encore évalué
90,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires