Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB493658GY

Global Industrial Armoire à casier Infinity® à 1 niveau et 3 portes, 137 cm L x 46 cm P x 198 cm H, grise, non assemblée

Description du produit
✓ Loquet encastré sans accrocs avec moraillon pour cadenas
✓ Idéal pour les écoles, les salles de sport et les hôtels
✓ Assemblage requis

Conçu pour des années de service fiable, ce gris non assemblé Global Industrial Le casier Infinity® à 1 niveau et 3 portes est doté de portes en acier persienné de calibre 16 avec une finition peinture poudre grise, de charnières de sécurité à 5 articulations, de loquets encastrés à ouverture facile et d'un système de verrouillage positif à 2 points. Le loquet encastré offre une esthétique épurée, réduit les risques d'accrochage et renforce la sécurité en dissimulant le cadenas, ce qui complique son vol. Chaque casier est équipé d'une étagère à chapeaux, d'une barre de suspension latérale et d'un crochet double et de trois crochets simples. Assemblage requis. Garantie limitée d'un an.

  • Trois (3) compartiments de rangement individuels pleine hauteur de 18 po L x 18 po P x 72 po H
  • Le moraillon de cadenas accepte une anse de cadenas de 9/32" de diamètre.
  • Comprend des plaques d'immatriculation vierges
  • Assemblages de cadres et de portes soudés et renforcés pour une sécurité maximale
  • Côtés finis, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter des panneaux décoratifs aux extrémités.
  • Les pieds de 15 cm de haut surélèvent le casier.
  • Le casier peut être fixé au sol à l'aide d'ancrages fournis par l'utilisateur.
  • PRIX
    $1,119.00
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
    Largeur54 po
    Profondeur18 po
    Hauteur78 po
    Largeur du compartiment18 po
    Profondeur du compartiment18 po
    Hauteur du compartiment72 po
    Jauge16 ga

    Détails du produit

    Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
    TaperCasier à porte persienne
    Type de poignée de portePoignée encastrée et levage du bout des doigts
    CouleurGris
    SérieInfini
    Type de niveauNiveau unique
    Configuration3 de large
    StyleAvec des jambes
    MatérielAcier
    Type de constructionNon assemblé
    Nombre de compartiments3
    Référence fabricant493658
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année