Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254124GY

Global Industrial Armoire à casiers Infinity® à 2 niveaux et 6 portes, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 197,8 cm (H), grise, non assemblée

Description du produit
✓ Surface encastrée, sûre et sans accrochage
✓ Cadre de porte soudé et renforcé pour plus de sécurité
✓ Comprend des hameçons à une et deux pointes

Offrez à vos utilisateurs un espace de rangement sécurisé avec le casier à double porte à 6 niveaux Global Industrial™ Infinity®. La poignée de porte, dotée d'un loquet à ouverture facile, est encastrée dans la façade pour une surface lisse et sans accroc, empêchant ainsi le vol du cadenas et assurant une esthétique soignée. Résultat : sécurité et apparence améliorées. Ces casiers de qualité sont équipés de portes en acier de calibre 16, d'une charnière de sécurité à 5 articulations et d'une structure soudée et renforcée. De larges aérations favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement ancrés au sol. Les casiers de 1 et 3 pieds de large sont fournis avec des plaques de 1,20 m. Ces plaques se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Des plaques numérotées vierges sont incluses. Les casiers sont dotés d'un système de verrouillage sécurisé à 2 points, d'un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets à vêtements simples et doubles.

PRIX PROMOTIONNEL
$709.00

était $885.00
Économisez $176.00 (20%)
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
Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment12 po
Hauteur du compartiment36 po
Poids153 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TypeCasier à porte persienne
Type de poignée de portePoignée encastrée et levage du bout des doigts
CouleurGris
SérieInfini
Type de niveauDouble couche
Configuration3 de large
StyleAvec des jambes
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments6
Référence fabricant254124
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année