Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254124TN

Global Industrial Armoire à casier Infinity® à 2 niveaux et 6 portes, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 198 cm (H), beige, non assemblée

Description du produit
La poignée de porte avec loquet à ouverture facile est encastrée dans la façade pour une surface lisse et sans accrochage, empêchant ainsi le sectionnement du cadenas et offrant une esthétique soignée. Il en résulte une sécurité et une apparence améliorées. Ces casiers de qualité sont dotés de portes en acier de calibre 16, d'une charnière de sécurité à 5 articulations et d'une structure porte-cadre soudée et renforcée. De larges persiennes favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers de 1 et 3 pieds sont fournis avec quatre platines de fixation. Ces platines se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Des plaques numérotées vierges sont incluses. Les casiers sont équipés d'un système de verrouillage sécurisé à 2 points, d'un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets porte-manteaux à une ou deux branches.

Également disponible en
Bleu et gris .

PRIX
$885.00
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
Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment12 po
Hauteur du compartiment36 po
Poids153 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TaperCasier à porte persienne
Type de poignée de portePoignée encastrée et levage du bout des doigts
CouleurTaupe
SérieInfini
Type de niveauDouble couche
Configuration3 de large
StyleAvec des jambes
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments6
Référence fabricant254124
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an