La poignée de porte, dotée d’un loquet à levier actionnable du bout des doigts, est encastrée dans la face de la porte afin de créer une surface lisse et sans aspérités, d’empêcher le cadenas d’être sectionné et d’offrir un aspect soigné et épuré. Il en résulte une amélioration de la sécurité, de la protection et de l’esthétique. Ces casiers de qualité sont équipés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations et d’ensembles cadre-porte soudés et renforcés. Des persiennes extra-larges favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers à 1 et 3 compartiments sont livrés avec quatre plaques de fixation. Ces plaques se boulonnent aux pieds extérieurs du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 6" à la hauteur. Plaques de numérotation vierges incluses. Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage sécurisé à 2 points, d’un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets à vêtements à une ou deux branches.
Également disponibles engris «
» et beige «Tan».
Global Industrial
Référence :WB254125BL
Global Industrial Armoire à casiers Infinity® à 2 niveaux et 2 portes, 12" de largeur x 15" de profondeur x 78" de hauteur, bleue, à monter
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$339.95
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
| Largeur | 12 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 15 po |
| Hauteur du compartiment | 36 po |
| Poids | 55 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Mousqueton et loquet intégré |
| Type | Casier à porte à persiennes |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et système de levage par le bout des doigts |
| Couleur | Bleu |
| Série | Infini |
| Type de niveau | À deux niveaux |
| Configuration | 1 Large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Référence fabricant | 254125 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |