La poignée de porte avec loquet à ouverture facile est encastrée dans la façade pour une surface lisse et sans accrochage, empêchant ainsi le sectionnement du cadenas et offrant une esthétique soignée. Il en résulte une sécurité et une apparence améliorées. Ces casiers de qualité sont dotés de portes en acier de calibre 16, d'une charnière de sécurité à 5 articulations et d'une structure porte-cadre soudée et renforcée. De larges persiennes favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers de 1 et 3 pieds sont fournis avec quatre platines de fixation. Ces platines se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les fixations sont vendues séparément. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Des plaques numérotées vierges sont incluses. Les casiers sont équipés d'un système de verrouillage sécurisé à 2 points, d'un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets porte-manteaux à une ou deux branches.
Également disponible en
Bleu et beige .
Global Industrial
Référence :WB254126GY
Global Industrial Armoire à casier Infinity® à 2 niveaux et 6 portes, 91,4 cm (L) x 38,1 cm (P) x 197,8 cm (H), grise, non assemblée
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$915.00
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 15 po |
| Hauteur du compartiment | 36 po |
| Poids | 159 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Taper | Casier à porte persienne |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et levage du bout des doigts |
| Couleur | Gris |
| Série | Infini |
| Type de niveau | Double couche |
| Configuration | 3 de large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 6 |
| Référence fabricant | 254126 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |