Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254126TN

Global Industrial™ Armoire à casiers Infinity® à 2 niveaux et 6 portes, 36" de largeur x 15" de profondeur x 78" de hauteur, couleur beige, à monter

Description du produit
La poignée de porte, dotée d’un loquet à levier actionnable du bout des doigts, est encastrée dans la face de la porte afin de créer une surface lisse et sans aspérités, d’empêcher le cadenas d’être sectionné et d’offrir un aspect soigné et épuré. Il en résulte une amélioration de la sécurité, de la protection et de l’esthétique. Ces casiers de qualité sont équipés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations et d’ensembles cadre-porte soudés et renforcés. Des persiennes extra-larges favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers à 1 et 3 compartiments sont fournis avec quatre plaques de fixation. Ces plaques se boulonnent aux pieds extérieurs du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 6" à la hauteur. Des plaques numérotées vierges sont incluses. Les casiers sont équipés d’un système de verrouillage sécurisé à 2 points, d’un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets à vêtements à une ou deux branches.

PRIX
$915.00
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
Largeur36 po
Profondeur15 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment15 po
Hauteur du compartiment36 po
Poids159 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

Type de serrureMousqueton et loquet intégré
TypeCasier à porte à persiennes
Type de poignée de portePoignée encastrée et système de levage par le bout des doigts
CouleurTaupe
SérieInfini
Type de niveauÀ deux niveaux
Configuration3 Large
StyleAvec des jambes
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments6
Référence fabricant254126
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an