✓ Portes en acier de calibre 16
✓ Comprend des plaques d'immatriculation vierges et des côtés finis
✓ Système de verrouillage positif sécurisé à 3 points
Le casier Global Industrial™ Infinity® à une porte et un compartiment est conçu pour une utilisation intensive et durable dans les écoles, les gymnases et tout établissement nécessitant un casier simple, autoportant et vertical. La poignée de porte, équipée d'un loquet à ouverture facile, est encastrée dans la façade pour une surface lisse et sans accroc, empêchant ainsi le bris du cadenas et offrant une esthétique soignée. Il en résulte une sécurité et une apparence améliorées. Ces casiers de qualité sont dotés de portes en acier de calibre 16, d'une charnière de sécurité à 5 articulations et d'une structure soudée et renforcée (cadre et porte). De larges aérations favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement ancrés au sol. Les casiers de 1 et 3 pieds de large sont fournis avec quatre platines de fixation. Ces platines se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les ancrages sont vendus séparément. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Plaques numérotées vierges incluses. Les casiers sont équipés d'un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d'une étagère à chapeaux, d'un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets porte-manteaux à une ou deux branches (le modèle de 45 cm de profondeur comprend également une tringle à vêtements).
Global Industrial
Référence :WB254109GY
Global Industrial ™ Infinity® Casier à 1 porte et 1 niveau, 30,5 cm L x 30,5 cm P x 167,6 cm H, gris, non assemblé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$229.95était $259.95
Économisez $30.00 (12%)
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
| Largeur | 12 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 66 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 12 po |
| Hauteur du compartiment | 60 po |
| Poids | 43 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Type | Casier à porte persienne |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et levage du bout des doigts |
| Couleur | Gris |
| Série | Infini |
| Type de niveau | Niveau unique |
| Configuration | 1 large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Référence fabricant | 254109 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |