Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254109TN

Global Industrial ™ Infinity® Casier à 1 porte et 1 niveau, 30,5 cm L x 30,5 cm P x 167,6 cm H, beige, non assemblé

Description du produit
La poignée de porte avec loquet à ouverture facile est encastrée dans la façade pour une surface lisse et sans accroc, empêchant ainsi le sectionnement du cadenas et offrant une esthétique soignée. Il en résulte une sécurité et une apparence améliorées. Ces casiers de qualité sont dotés de portes en acier de calibre 16, d'une charnière de sécurité à 5 articulations et d'une structure porte-cadre soudée et renforcée. De larges persiennes favorisent la ventilation. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers de 1 et 3 pieds sont fournis avec quatre platines de fixation. Ces platines se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Les fixations sont vendues séparément. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Des plaques numérotées vierges sont incluses. Les casiers sont équipés d'un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d'une étagère à chapeaux, d'un loquet de porte en acier inoxydable et de crochets porte-manteaux à une ou deux branches (le modèle de 45 cm de profondeur comprend également une tringle).

Également disponible en
Bleu et gris .

PRIX
$255.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Profondeur12 po
Hauteur66 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment12 po
Hauteur du compartiment60 po
Poids43 lb
Jauge16 ga

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TaperCasier à porte persienne
Type de poignée de portePoignée encastrée et levage du bout des doigts
CouleurTaupe
SérieInfini
Type de niveauNiveau unique
Configuration1 large
StyleAvec des jambes
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments1
Référence fabricant254109
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an