✓ Facile à assembler
✓ Comprend des plaques d'immatriculation vierges
✓ La poignée et le loquet sont encastrés pour prévenir le vol et créer une surface sans accrochage
Fournir un endroit propre et sécurisé où les clients et le personnel peuvent ranger leurs effets personnels. Global Industrial Casier Infinity® à 1 niveau et 3 portes. Doté de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations, d'une structure renforcée et de larges aérations pour une ventilation optimale, ce casier est le choix idéal pour les gymnases, les hôpitaux et les bâtiments gouvernementaux. Les casiers de 1 et 3 niveaux sont fournis avec des platines de fixation de 1,20 m qui se boulonnent aux supports extérieurs et peuvent être ancrées au sol (ancrages vendus séparément). Les pieds du casier ajoutent 15 cm à sa hauteur pour faciliter le nettoyage. Un système de verrouillage positif à 3 points assure la sécurité, tandis que le porte-chapeaux, le loquet de porte en acier inoxydable et les crochets à vêtements simples et doubles ne sont que quelques exemples des fonctionnalités pratiques pour ranger vêtements et équipements. Les casiers doivent être solidement ancrés au sol. Disponible en bleu et beige. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB254110GY
Global Industrial Armoire à casier Infinity® à 1 niveau et 3 portes, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P) x 167,6 cm (H), grise, non assemblée
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$569.00était $719.00
Économisez $150.00 (21%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 66 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 12 po |
| Hauteur du compartiment | 60 po |
| Poids | 133 lb |
| Jauge | 16 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Type | Casier à porte persienne |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et levage du bout des doigts |
| Couleur | Gris |
| Série | Infini |
| Type de niveau | Niveau unique |
| Configuration | 3 de large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 254110 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |